NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDF/GNP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438103
7000UCDF/GNP4
10
10
26
8
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
73438548
7003UCDF/GNP4
17
17
35
10
¥
17,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方