NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDF/GNP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438112
7000UCDF/GNP5
10
10
26
8
¥
9,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73438417
7002UCDF/GNP5
15
15
32
9
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73438828
7007UCDF/GNP5
35
35
62
14
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
73439038
7010UCDF/GNP5
50
50
80
16
¥
33,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方