NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCDTP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438426
7002UCDTP4
15
15
32
9
¥
17,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
73439248
7014UCDTP4
70
70
125
24
¥
95,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
73438128
7000UCDTP4
10
10
26
8
¥
14,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方