アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4

アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734381467000UCG/GNP41010268
6,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
734382777001UCG/GNP41212288
7,070
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
734384537002UCG/GNP41515329
8,130
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
734388557007UCG/GNP435356214
12,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
734388827008UCG/GNP440406815
15,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
734389867009UCG/GNP445457516
19,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
734392937015UCG/GNP4757511520
51,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
734393547017UCG/GNP4858513022
72,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
734393977018UCG/GNP4909014024
81,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
734395647024UCG/GNP412012018028
226,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
734421637900UCG/GNP4-10226
12,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
734422337901UCG/GNP4-12246
13,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
734422677902UCG/GNP4-15287
14,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
734423827905UCG/GNP425---
19,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
734424687906UCG/GNP430---
20,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
734425227907UCG/GNP435---
22,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
734425927908UCG/GNP440---
24,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
734426537909UCG/GNP445---
27,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
734427057910UCG/GNP450---
30,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
734427487911UCG/GNP455---
34,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
734427847912UCG/GNP460---
36,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
734428187913UCG/GNP465---
38,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする