NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438593
7004UCG/GNP5
20
20
42
12
¥
6,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
73438898
7008UCG/GNP5
40
40
68
15
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
73442172
7900UCG/GNP5
-
10
22
6
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
73442242
7901UCG/GNP5
-
12
24
6
¥
9,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
73442276
7902UCG/GNP5
-
15
28
7
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73442346
7904UCG/GNP5
-
20
37
9
¥
13,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
73442398
7905UCG/GNP5
25
-
-
-
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
73442477
7906UCG/GNP5
30
-
-
-
¥
15,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
73442608
7908UCG/GNP5
40
-
-
-
¥
17,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
73442662
7909UCG/GNP5
45
-
-
-
¥
20,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
73442714
7910UCG/GNP5
50
-
-
-
¥
22,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
73442793
7912UCG/GNP5
60
-
-
-
¥
25,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
73442872
7916UCG/GNP5
80
-
-
-
¥
33,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方