曜日別特売

アンギュラ玉軸受 UDB/GNP4

アンギュラ玉軸受 UDB/GNP4 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734383227001UDB/GNP4121228
14,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
734386547005UDB/GNP4252547
22,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
734387857006UDB/GNP4303055
24,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
734392577014UDB/GNP47070125
95,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
734394157018UDB/GNP49090140
171,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする