NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UDF/GNP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438198
7000UDF/GNP5
10
10
26
8
¥
9,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73438347
7001UDF/GNP5
12
12
28
8
¥
9,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
73438602
7004UDF/GNP5
20
20
42
12
¥
13,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
73438496
7002UDF/GNP5
15
15
32
9
¥
11,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方