NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UP4
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438916
7008UP4
40
40
68
15
¥
14,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
73442906
7917UP4
85
-
-
-
¥
54,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方