NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UP5
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73438505
7002UP5
15
15
32
9
¥
5,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73439223
7013UP5
65
65
100
18
¥
25,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
73439424
7018UP5
90
90
140
24
¥
51,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
73442495
7906UP5
30
-
-
-
¥
14,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
73442626
7908UP5
40
-
-
-
¥
17,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方