曜日別特売

ベアリングユニット UCC

ベアリングユニット UCC - NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)25寸法H(mm)80寸法A(mm)22寸法S(mm)14.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73451945UCC205HT2D134.1
6,730
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする