曜日別特売

ベアリングユニット UCF

ベアリングユニット UCF - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73451954UCF206-103D1301083115.938.1
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
73451963UCFC203HT2D11710025.512.731
6,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73451972UCFC206LLJ301253115.938.1
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
73451988UCFC214-212D17021515030.274.6
31,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
73451997UCFCX05251113015.938.1
7,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
73452006UCFE204D120572512.731
3,210
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする