NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCFH
軸径(Φmm)
15
寸法L(mm)
62
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
取付ボルト
M8
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
32
寸法H3(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452015
UCFH202HT2D1
31
¥
6,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方