NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCFS
軸径(Φmm)
105
寸法L(mm)
310
寸法A(mm)
94
寸法S(mm)
44
寸法B(mm)
112
取付ボルト
M33
寸法N(mm)
38
寸法J(mm)
242
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452024
UCFS321
CADデータダウンロード
¥
184,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方