NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCFX
軸径(Φmm)
75
寸法L(mm)
197
寸法A(mm)
68
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
82.6
取付ボルト
M20
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452033
UCFX15HT2D1
¥
52,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方