ベアリングユニット UCP

ベアリングユニット UCP - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73452067UCP212/LP036024169.87025.4
27,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
73452076UCP212LLJ6024169.87025.4
15,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
73452094UCP326D113060018014054
300,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
73452058UCP205LLJ2514036.53814.3
3,610
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
73452085UCP213U/1K6526576.27025.4
17,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする