曜日別特売

ベアリングユニット UCPE

ベアリングユニット UCPE - NTN(エヌティーエヌ)
形状ピロー形軸受種類円筒穴形、止めねじ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
取付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73452103UCPE2011212030.230M10
3,550
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
73452112UCPE201D11212030.230M10
3,550
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
73452128UCPE202D11512030.230M10
3,550
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
73452146UCPE205D12513036.530M10
3,660
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73452164UCPE207D13516147.638M14
5,770
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73452137UCPE2042012033.330M10
3,210
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
73452155UCPE2073516147.638M14
5,770
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
73452173UCPE2105019557.245M16
9,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする