NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCS
内容量
1個
注意
※ベアリング軸受のみの製品となります
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
12
17
25
30
35
45
外径D(Φmm)
選択してください
47
52
62
72
85
幅B(mm)
選択してください
31
34.1
38.1
42.9
49.2
軸径(Φmm)
選択してください
12
17
25
30
35
45
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
軸径(Φmm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452182
UCS201LNR
12
47
31
12
12.7
¥
2,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
73452207
UCS205LD1N
25
52
34.1
25
14.3
¥
2,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
73452216
UCS206LD1N
30
62
38.1
30
15.9
¥
3,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
73452225
UCS207-106D1
35
72
42.9
35
17.5
¥
3,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73452234
UCS207-106D1NR
35
72
42.9
35
17.5
¥
4,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73452243
UCS209LNR
45
85
49.2
45
30.2
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
73452198
UCS203N
17
47
31
17
12.7
¥
2,170
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方