NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCX
軸径(Φmm)
75
寸法S(mm)
33.3
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
12
寸法ds(mm)
M1.2×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452252
UCX15HT2D1
75
140
82.6
¥
32,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方