曜日別特売

ベアリングユニット UEL

ベアリングユニット UEL - NTN(エヌティーエヌ)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73452295UEL208D1W3404021.48042.8
4,690
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
73452313UEL211D1555527.7510055.5
8,010
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
73452268UEL204D1202017.14734.2
2,420
取扱い終了
73452277UEL206D1303018.256236.5
3,270
取扱い終了
73452286UEL208D1404021.48042.8
4,690
取扱い終了
73452304UEL210D1505024.69049.2
6,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする