NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UELP
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73452408
UELP205D1
25
140
36.5
38
17.45
¥
4,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
73452417
UELP206D1
30
165
42.9
48
18.25
¥
5,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
73452426
UELP207D1
35
167
47.6
48
18
¥
6,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
73452444
UELP208D1
40
184
49.2
54
21.4
¥
8,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
73452462
UELP211D1
55
219
63.5
60
27.75
¥
14,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
73452392
UELP204D1
20
127
33.3
38
17.1
¥
3,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
73452435
UELP208
40
184
49.2
54
21.4
¥
8,200
取扱い終了
73452453
UELP210D1
50
206
57.2
60
24.6
¥
11,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方