曜日別特売

ミニチュア玉軸受 BC

ミニチュア玉軸受 BC - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)スチールシールド形状両側シールド形軌道輪形状ミニチュア玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73453397BC6-16AZZ/1K6166
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: ポンプ修理に
建設業・工事業

オイルシールが高回転で焼けてしまいましたので多少の漏れは仕方ないとしてベアリング化の為に購入しました。このサイズは調べると余り使われない為か中々見つからずでしたがモノタロウさんが扱っていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする