NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 UA
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
42.5
軌道輪形状
円すいころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73457868
32218UA
90
160
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方