曜日別特売

円すいころ軸受 UG1P4

円すいころ軸受 UG1P4 - NTN(エヌティーエヌ)
寸法C(mm)27軌道輪形状円すいころ軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7345783432213UG1P46512031
46,970
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7345785232215UG1P47513031
56,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする