自動調心ころ軸受 D1

自動調心ころ軸受 D1 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状自動調心ころ軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7346889421312D16013031
21,300
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
7346896421314D17015035
28,900
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7346903421319D19520045
57,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
7347447623938D119026052
265,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
7347452823940D120028060
291,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
7347454623944D122030060
318,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
7346885821311D15512029
18,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする