曜日別特売

深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73490244AC-6202ZZC3/5K153511
1,020
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
73490314AC-6204ZZC3/5K204714
1,410
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
73490384AC-6205ZZC3/5K255215
1,680
739
813(税込)
当日出荷
73490445AC-6206ZZC3/5K306216
2,130
939
1,033(税込)
当日出荷
73490497AC-6207ZZC3/5K357217
2,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73490542AC-6208ZZC3/5K408018
3,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73490612AC-6303ZZC3/5K174714
1,560
689
758(税込)
当日出荷
73490716AC-6305ZZC3/5K256217
2,310
999
1,099(税込)
当日出荷
73490768AC-6306ZZC3/5K307219
3,010
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
73490813AC-6307ZZC3/5K358021
4,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73490856AC-6308ZZC3/5K409023
5,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73490673AC-6304ZZC3/5K205215
1,750
取扱い終了
代替品有
73490156AC-6200ZZC3/5K10309
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73490673AC-6304ZZC3/5K63492234AC-6304ZZC3/L448画像準備中深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)1個
829
税込912
封入の軸受グリスはL448 (日本グリース製 MP-1) となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490244
2024-12-03
用途: 東浜工業のロータリーブロワーの三相モーターの反駆動側のモーターベアリング交
いけだ環境技術設計舎建設業・工事業

外輪に二本のoリングがついているベアリングは、ACと表示されることを見落としていたので、急遽モノタロウで取り寄せました。既設のベアリングがCHINAと刻印されていたのですが、今回のベアリングはその表示がないので、長持ちして欲しいと思っている次第です。

対象商品 : 73490244
2023-06-28
用途: 送風機のベアリング交換

40年以上使った送風機のベアリング交換に使用
耐久性はわかりませんが、問題なく、新品同様に回転させる事ができました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする