曜日別特売

深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73490183AC-6201ZZC3/L448123210
950
419
461(税込)
当日出荷
73490287AC-6203ZZC3/L448174012
1,190
529
582(税込)
当日出荷
73490323AC-6204ZZC3/L448204714
1,410
619
681(税込)
当日出荷
73490393AC-6205ZZC3/L448255215
1,680
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
73490454AC-6206ZZC3/L448306216
2,130
939
1,033(税込)
当日出荷
73490506AC-6207ZZC3/L448357217
2,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73490558AC-6208ZZC3/L448408018
3,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73490576AC-6210ZZC3/L448---
5,130
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73490594AC-6302ZZC3/L448154213
1,310
579
637(税込)
4日以内出荷
73490628AC-6303ZZC3/L448174714
1,560
689
758(税込)
当日出荷
73490682AC-6304ZZC3/L448205215
1,840
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
73490725AC-6305ZZC3/L448256217
2,310
999
1,099(税込)
当日出荷
73490777AC-6306ZZC3/L448307219
3,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73490822AC-6307ZZC3/L448358021
4,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73490865AC-6308ZZC3/L448409023
5,650
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490725
2020-11-28
用途: 外輪のはめあい調整
中島電機製作所建設業・工事業

モーターのエンドブラケットのベアリングはめあいが緩くなった時に、使用しています。
おかげでスリップが無くなり、熱膨張にも対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする