深溝玉軸受 C2P5

深溝玉軸受 C2P5 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734789836011C2P5559018
11,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
734817656206C2P5306216
4,390
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
734822826208C2P5408018
7,460
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
734827026210C2P5509020
10,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
734849676308C2P5409023
12,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
734791936014C2P57011020
14,700
取扱い終了
734808286202C2P5---
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする