曜日別特売

深溝玉軸受 C4

深溝玉軸受 C4 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734784236006C4305513
1,120
499
549(税込)
4日以内出荷
734794376017C48513022
8,750
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
734796136020C410015024
13,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
734799026022C411017028
25,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
734801826028C414021033
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
734803136032C416024038
67,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
734837436224C412021540
44,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
734839086234C417031052
142,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
7348401463/32C4327520
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
734840486300C4103511
760
339
373(税込)
4日以内出荷
734841276301C4123712
800
359
395(税込)
4日以内出荷
734856426312C46013031
8,180
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
734867786321C410522549
52,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
734873386406C4309023
7,270
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
734873836409C44512029
13,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
734874536412C46015035
22,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
7347719716030C415022524
61,500
取扱い終了
7347721516032C41602425
73,400
取扱い終了
734779676003C4173510
760
取扱い終了
734782656005C4254712
950
取扱い終了
734870856330C415032065
222,000
取扱い終了
734874266411C45514033
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73478265
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする