NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 LLBP5/2AS
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73477398
6000LLBP5/2AS
10
26
8
¥
2,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
73478308
6005LLBP5/2AS
25
47
12
¥
3,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
73478913
6010LLBP5/2AS
50
80
16
¥
9,756
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
73479096
6012LLBP5/2AS
60
95
18
¥
13,896
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
73479166
6013LLBP5/2AS
65
100
18
¥
16,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73480514
6200LLBP5/2AS
10
30
9
¥
1,980
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
73480882
6202LLBP5/2AS
15
35
11
¥
2,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
73481494
6205LLBP5/2AS
25
52
15
¥
3,636
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
73481844
6206LLBP5/2AS
30
62
16
¥
4,788
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73482578
6209LLBP5/2AS
45
85
19
¥
10,008
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
73489237
6907LLBP5/2AS
35
55
10
¥
6,372
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73489718
6915LLBP5/2AS
75
105
16
¥
23,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
73478597
6007LLBP5/2AS
35
62
14
¥
5,004
取扱い終了
73483244
6215LLBP5/2AS
75
130
25
¥
20,088
取扱い終了
73485195
6309LLBP5/2AS
45
100
25
¥
17,028
取扱い終了
73489614
6912LLBP5/2AS
60
85
13
¥
12,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方