曜日別特売

深溝玉軸受 ZZNR/2AS

深溝玉軸受 ZZNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全27種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734793586015ZZNR/2AS7511520--
8,420
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
734834546217ZZNR/2AS8515028--
13,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
7348398763/22ZZNR/2AS225616--
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
734860446314ZZNR/2AS7015035--
16,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
734861846316ZZNR/2AS8017039--
25,000
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
734896576912ZZNR/2AS608513--
5,576
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
08756684SC0046ZZNR/2AS10268--
880
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
089823126002ZZNR/2AS15329--
1,000
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
089823826003ZZNR/2AS173510--
1,030
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
089824776004ZZNR/2AS204212--
1,090
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
087590216005ZZNRC3/2AS254712--
1,280
569
626(税込)
12日以内出荷
返品不可
089825746005ZZNR/2AS254712--
1,280
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
089827146007ZZNR/2AS356214--
1,880
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
087795136008ZZNR/2AS406815--
2,420
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
087799856009ZZNR/2AS457516--
3,130
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
087804236010ZZNR/2AS508016--
3,660
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807826011ZZNR/2AS559018--
4,630
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
087811756012ZZNR/2AS609518--
5,210
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
087815526013ZZNR/2AS6510018--
6,280
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
087818576014ZZNR/2AS7011020--
7,210
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
087823926016ZZNR/2AS8012522--
9,990
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
087826116017ZZNR/2AS8513022--
11,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
087828466018ZZNR/2AS9014024--
13,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
087841246026ZZNR/2AS1302003323160
42,550
18,722
20,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
087836776022ZZNR/2AS11017028--
34,425
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
734796046019ZZNR/2AS9514524--
13,600
取扱い終了
087826026017ZZNR/2A8513022--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08780782
2022-06-09
用途: 部品交換

フォルツァMFO8のプライマリープーリー用に購入
密閉式のためグリスの塗り直しはできませんが概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする