曜日別特売

ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル

ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコムポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル - エレコム

使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のガジェットポーチです。
300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
ポーチ内側にマチ付きの収納ポケットと、収納物の厚みに応じて伸縮するニットメッシュ素材を使用した小物ポケットが付いています。
ポーチ前面にはICカードやペンなど細かなものの収納に便利なファスナーポケットが付いています。
表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。
テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。

用途
小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
鞄の中のごちゃつきを抑えたいときにご使用いただけます。
材質主材質:ポリエステル質量(g)約115タイプポーチ気室数1気室内容量1個
注意
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231303BMA-UBGP01BKブラック
3,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40231319BMA-UBGP01NVネイビー
2,640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40231319BMA-UBGP01NV40231303BMA-UBGP01BKBMA-UBGP01NV ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル エレコム 40231303ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステルエレコム1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする