LinuxNASオプションメモリ/NSB-5A・7A用/204pin S.O.DIMM/8GB
本製品はエレコム製LinuxNAS NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ専用のオプションメモリです。 メモリモジュール容量は8GBです。 メモリ容量を拡張することでNASのパフォーマンスに余裕が生まれ、多数のアクセスがある環境や、大量の通信が発生する状況でNASの性能低下を防ぐことが可能です。 NSB-5A/7Aシリーズ用セキュリティソフト「Netstor Virus Scan」をご利用の場合、標準搭載メモリではスキャン可能なファイルサイズが「空きメモリ容量」より「100MB」を差し引いたサイズのところ、最大4,095MBのファイルサイズまでスキャン可能となります。 NSB-5A4RLシリーズには1枚、NSB-7A5BL、NSB-7A4RLシリーズには2枚まで使用可能です。(※1枚使用時は標準搭載メモリモジュールとの交換になります。) RoHS指令準拠です。 3年保証です。
容量(GB)メモリモジュール:8
仕様エラー検出機構:非対応、ECC:非対応
対応機種NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ
メモリーDDR3-SDRAM
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
メモリーモジュール規格PC3-12800、204pinS.O.DIMM
SPD対応
bit構成512M×8bit×16
メモリ規格DDR3-1600
内容量1個
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07