COMBINASION PADLOCK 3段番号錠

COMBINASION PADLOCK 3段番号錠 ガードロック

お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。
美しく高級感あふれる表面処理。

用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。 ロックダイヤル式 材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上 シルバー 本体寸法(mm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40235783 No.150-15
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする