キーボックス マグネットシート付

キーボックス マグネットシート付 - ガードロックキーボックス マグネットシート付 - ガードロックキーボックス マグネットシート付 - ガードロックキーボックス マグネットシート付 - ガードロックキーボックス マグネットシート付 - ガードロックキーボックス マグネットシート付 - ガードロック

マグネットシートでピッタリ固定。
取り外しもカンタン!
便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。
不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。
お好きな番号に設定できます。
特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい!
手で外すときはスムーズに外れます。

材質
本体:スチール製、塗装仕上げ
キーハンガー、キーホルダー:樹脂製
ロック:樹脂製
用途壁付・携帯兼用キーボックス内容量1個
注意
※家具への固定には傷付防止部にゴムマグネットを使用しております。
※ゴムマグネットは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236246No.GKB-10AM200×295×53
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
40236255No.GKB-20AM350×295×53
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
40236264No.GKB-30AM350×4155×53
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする