EBM(江部松商事)
チェルキーバーメーカー(2連式)
操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。
仕様
焼成取り数:10個
電源(V)
単相100・1500W
外寸(mm)
510×465×H180
時間
焼き上がり:3分30秒~4分
寸法(Φ×mm)
焼き上がり:30×180
EBM品番
7800100
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239177
BA-200
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません