EBM(江部松商事)
チェルキーリングメーカー CA-100
ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感
付属品
タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
電源(V)
単相100・750W
寸法(Φ×高さH)(mm)
焼き上がり:84×28
外寸(mm)
245×450×H180
時間
焼き上がり:3分30秒~4分
EBM品番
7799600
内容量
1セット(4個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239186
CA-100
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません