EBM(江部松商事)
電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様
砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付
質量(kg)
16
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
外寸(mm)
380×245×H320
回転数(回/分)
500(50Hz)、800(60Hz)
EBM品番
6686500
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244515
MSH-10(縦型)
¥
220,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400