アサヒ クッキンカット ゴムまな板

アサヒ クッキンカット ゴムまな板 - パーカーアサヒ
耐熱温度(℃)120内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全33種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
EBM品番
規格
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244795109号650500109号10003305.915
26,620
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244804110号650800110号10003706.715
30,140
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244813111号651100111号10004007.215
32,450
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244829112号651400112号1000500915
40,590
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244838113号651700113号100010001815
81,070
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244847106号649900106号9003006.520
29,040
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244856107号650100107号9003607.820
35,090
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244865108号650300108号9004509.720
43,340
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244874109号650600109号10003307.920
35,640
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244883110号650900110号10003708.920
40,150
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244899111号651200111号10004009.620
43,230
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244908112号651500112号10005001220
54,230
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244917113号651800113号100010002420
108,020
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244926114号652000114号12004501320
58,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244935115号652200115号120060017.320
77,660
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244944116号652400116号150060021.620
97,240
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244953117号652600117号180060025.920
117,150
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244969118号652800118号180090038.920
175,670
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244978119号653000119号200010004820
216,810
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244987106号650000106号9003009.730
43,560
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244996107号650200107号90036011.730
52,690
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245005108号650400108号90045014.630
65,560
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245014109号650700109号100033011.830
53,350
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245023110号651000110号100037013.430
59,730
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245039111号651300111号100040014.430
64,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245048112号651600112号10005001830
81,070
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245057113号651900113号100010003630
162,580
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245066114号652100114号120045019.530
88,110
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245075115号652300115号12006002630
116,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245084116号652500116号150060032.430
146,410
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245093117号652700117号180060038.930
175,670
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245109118号652900118号180090058.330
262,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245118119号653100119号200010007230
326,150
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする