曜日別特売

ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付)

ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) - ハセガワ

食物アレルギー対策
判別しやすく見間違い、使用間違い防止
ノロウィルス対策
85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい
軽さが最大の特長
木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い

イエロー内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40253737SLK18-4123Y410×230×181.11103130
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253746SLK18-4626Y460×260×181.51103230
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253755SLK18-5025Y500×250×181.61103330
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253764SLK18-5030Y500×300×181.71103430
17,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253773SLK18-6030Y600×300×182.11103530
20,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253789SLK18-6035Y600×350×182.51103630
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253798SLK23-6030Y600×300×232.51103730
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253807SLK23-6035Y600×350×232.91103830
28,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253816SLK23-7035Y700×350×233.31103930
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253825SLK23-7535Y750×350×233.61104030
33,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253834SLK23-8040Y800×400×234.31104130
40,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする