曜日別特売

ポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付)

ポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) - ハセガワ

食物アレルギー対策
判別しやすく見間違い、使用間違い防止
ノロウィルス対策
85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい
軽さが最大の特長
木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い

イエロー内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40253843SL18-4123Y410×230×181.11104230
10,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253859SL18-4626Y460×260×181.51104330
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253868SL18-5025Y500×250×181.61104430
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253877SL18-5030Y500×300×181.71104530
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253886SL18-6030Y600×300×182.11104630
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253895SL18-6035Y600×350×182.51104730
19,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253904SL23-6030Y600×300×232.51104830
19,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253913SL23-6035Y600×350×232.91104930
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253929SL23-7035Y700×350×233.31105030
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253938SL23-7535Y750×350×233.61105130
26,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253947SL23-8040Y800×400×234.31105230
32,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする