ヤマケン K型オールカラーまな板

ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン K型オールカラーまな板 - 山県化学
耐熱温度(℃)90内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40254726K2ブルー550270203
10,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254735K5ブルー750330205
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254744K6ブルー750450206.8
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254753K7ブルー840390206.6
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254769K8ブルー900360206.5
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254778K9ブルー900450208.1
28,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254787K10Aブルー1000350207
25,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254796K10Bブルー1000400208
28,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254805K10Cブルー1000450208.5
31,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254814K10Dブルー10005002010
35,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254823K11Aブルー12004502010.8
38,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254839K11Bブルー12006002015.2
50,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254848K12ブルー15005002015
52,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254857K13ブルー15005502016.5
57,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254866K14ブルー15006002018
63,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254875K15ブルー15006502019.5
68,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254884K16Aブルー18006002021.6
75,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254893K16Bブルー18009002032.4
113,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254909K17ブルー200010002040
140,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254918K18ブルー240012002057.6
202,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254927K2ベージュ550270203
10,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254936K5ベージュ750330205
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254945K6ベージュ750450206.8
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254954K7ベージュ840390206.6
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254963K8ベージュ900360206.5
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254979K9ベージュ900450208.1
28,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254988K10Aベージュ1000350207
25,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40254997K10Bベージュ1000400208
28,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255006K10Cベージュ1000450208.5
31,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255015K10Dベージュ10005002010
35,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255024K11Aベージュ12004502010.8
38,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255033K11Bベージュ12006002015.2
50,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255049K12ベージュ15005002015
52,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255058K13ベージュ15005502016.5
57,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255067K14ベージュ15006002018
63,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255076K15ベージュ15006502019.5
68,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255085K16Aベージュ18006002021.6
75,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255094K16Bベージュ18009002032.4
113,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255103K17ベージュ200010002040
140,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255119K18ベージュ240012002057.6
202,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255128K2ピンク550270203
10,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255137K5ピンク750330205
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255146K6ピンク750450206.8
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255155K7ピンク840390206.6
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255164K8ピンク900360206.5
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255173K9ピンク900450208.1
28,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255189K10Aピンク1000350207
25,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255198K10Bピンク1000400208
28,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255207K10Cピンク1000450208.5
31,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40255216K10Dピンク10005002010
35,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする