耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴

耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 - FYH(日本ピローブロック)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40274213UCSF205JS627.535.8101634.1709512±0.214.325
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40274229UCSF207JS63444.4111942.99211714±0.217.535
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする