耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) - FYH(日本ピローブロック)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5カバー寸法(mm)74ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210内容量1個
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40274378UCSP210JCS64551.657.2161111592064820221950
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする