耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など ユニット質量(kg)0.63 カバー寸法(mm)49 ベアリング呼び番号UC205S6 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SPA205 内容量1個
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40274405 UCSPA205JCS6 30 34.1 36.5±0.15 12 69 13 56±0.5 84 24 M10×1.5 14.3 25
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする