カーメイト
SU取付フック
セット内容
フック×4、ベース×4
タイプ
5ドア
最大積載量(kg)
30(積載物+アタッチメント)、40(積載物+ルーフボックス)
適合車種
フィット
年式
H25.9-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合メーカー
ホンダ
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40273669
K876
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください