非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。



イレギュラーな使い方ですが、ドリルチャックで咥えてシングルアクションで使っています。落としてしまうと軸が曲がってしまうので消耗品的に使うので高価なブランド品ではコストが合わずちょうど良い塩梅で交換できて満足してます。
ネットショップを探しましたが、モノタロウにしかなく発注しました。
価格も安く、取替えが簡単、重宝しています。
ちょっとイレギュラーな使い方ですが変速機付きのドリルを使用してネジ部分をチャックで咥えてサンダーとして使っています。なるべく歪みなくバランスよく使用したいため以前は3倍以上する部品を装着していましたが試しに購入してみました。梱包はビニールのみですがネジ部分にはキャップで保護されており気がきいてると感じましたね。肝心のパッド部分ですが一般的なグレードだと「ハード」にあたると思います。またパッドとネジ部分を繋ぐ補強座金部分も高額な部品でもリベット4本だったりしますがこちらは6本で、まあ落としたりすればどんなに良い物でも曲がってしまいますが、普通に使っていて斜めに当てる作業を繰り返すと徐々に座金が曲がってしまうのでしっかり取り付けられているのはありがたいです。僕は穴無しディスクで使うので問題ありませんが、穴無しなので集塵機能付きサンダーには向きません。
バフに使用していたdisukuパットのマジックテープが以前からはがれていたので購入しました。 問題なく使用してます。
価格と耐久性の折り合いがほどよく、ペーパーのサイズより微妙に小さい面積が使いやすくて良いです。マキタのポリッシャーにアダプターを介してこれを使っています。ミスで母材にエッジを当て過ぎなければけっこう長く使えますね。
消耗品ですので定期的に交換しておりました。
正規品と比べても問題はありませんので、次回からも購入したいと思います。
商品自体はすごくいい感じでした。
これと言って不満とかは有りません。
凄くいい商品でした。