- ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 40345708

- ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 40345708
- ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 40345708
- ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 40345708
モノタロウ

ディスクパッド マジック式 穴なし

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40345708
品番
-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。

用途
一般研磨用
種別
マジック式・穴なし
ねじピッチ
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
125
ねじ径(inch)
5/16
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40345708
2024-06-07
用途: サンディングパッドとして
MAR SURFBOARDS 様

イレギュラーな使い方ですが、ドリルチャックで咥えてシングルアクションで使っています。落としてしまうと軸が曲がってしまうので消耗品的に使うので高価なブランド品ではコストが合わずちょうど良い塩梅で交換できて満足してます。

対象商品 : 40345708
2024-09-12
用途: 塗装塗膜のキズ処理
オールテック有限会社 様(製造業)

ネットショップを探しましたが、モノタロウにしかなく発注しました。

価格も安く、取替えが簡単、重宝しています。

対象商品 : 40345708
2023-09-12
用途: サンダー
MAR SURFBOARDS 様

ちょっとイレギュラーな使い方ですが変速機付きのドリルを使用してネジ部分をチャックで咥えてサンダーとして使っています。なるべく歪みなくバランスよく使用したいため以前は3倍以上する部品を装着していましたが試しに購入してみました。梱包はビニールのみですがネジ部分にはキャップで保護されており気がきいてると感じましたね。肝心のパッド部分ですが一般的なグレードだと「ハード」にあたると思います。またパッドとネジ部分を繋ぐ補強座金部分も高額な部品でもリベット4本だったりしますがこちらは6本で、まあ落としたりすればどんなに良い物でも曲がってしまいますが、普通に使っていて斜めに当てる作業を繰り返すと徐々に座金が曲がってしまうのでしっかり取り付けられているのはありがたいです。僕は穴無しディスクで使うので問題ありませんが、穴無しなので集塵機能付きサンダーには向きません。

対象商品 : 40345708
2022-06-19
用途: 車の清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バフに使用していたdisukuパットのマジックテープが以前からはがれていたので購入しました。 問題なく使用してます。

対象商品 : 40345708
2022-02-12
用途: 金属部品の研磨全般、塗装はがし等
自動車・二輪車・自転車関連業

価格と耐久性の折り合いがほどよく、ペーパーのサイズより微妙に小さい面積が使いやすくて良いです。マキタのポリッシャーにアダプターを介してこれを使っています。ミスで母材にエッジを当て過ぎなければけっこう長く使えますね。

対象商品 : 40345708
2022-11-11
用途: 既存のマジックテープ部分が粘着しなくなった時
個人のお客様

消耗品ですので定期的に交換しておりました。
正規品と比べても問題はありませんので、次回からも購入したいと思います。

対象商品 : 40345708
2022-05-06
用途: 車体の磨き作業に使用
卸売・小売業

以前購入した時より安くなってた。品質は問題ない様なので満足です。

対象商品 : 40345708
2021-10-19
用途: 溶接後仕上げしてからオビタルを掛けて綺麗に仕上げています
製造業

商品自体はすごくいい感じでした。
これと言って不満とかは有りません。
凄くいい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする