ジャンプビニール傘

ジャンプビニール傘 ハピラ

ワンタッチで開くジャンプビニール傘です。

仕様ワンタッチ式 材質ポリエチレン タイプ長傘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
親骨長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40280863 H22CL 1ケース(48本) 透明 60
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
40280854 H20CL 1ケース(60本) 透明 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする