シリコンキッチントング

シリコンキッチントング 下村企販 シリコンキッチントング 下村企販
(1件のレビュー)

まぜる・つかむ・ぬぐう・盛り付けるがこれ1本でできます。
フライパンやお鍋をキズつけません。揚げ物にも使えます。

材質シリコ-ンゴム、金具:18-8ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)73×255×38 質量(g)85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40302658 39958
2,500
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40302658
2021-12-05
用途:
家庭での調理時
医療・福祉・介護関連業

主人が気に入って使っています。
鍋底に傷をつけないし、洗いやすいのがいいようです。
サラダの取り分けにも活躍。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする