曜日別特売

シリコンキッチンスプーン大

シリコンキッチンスプーン大 - 下村企販シリコンキッチンスプーン大 - 下村企販
(1件のレビュー)

まぜる・よせる・すくう・盛り付けるがこれ1本でできます。一体成形でお手入れカンタン。フライパンやお鍋をキズつけません。

材質シリコ-ンゴム寸法(mm)70×270×32質量(g)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030266737371
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302667
2019-10-23
用途: ジャム作りに
農・林・水産業

煮沸消毒もでき、継ぎ目がないので清潔です。
鍋の底までキレイにさらえることができるので、無駄もありません
ありがとう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする